Kennedy

PLOCHY PILNIK PRIMA RUKOJET

SKU:

KEN5971010K

Kč275.00

Bez DPH

Kč332.75

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    S pevným tělesem ze smaltované litiny a tělo pilníku ze zušlechtěné uhlíkové oceli.


    Plochý pilník - přímá rukojeť
    Pro přímé pilování s plochým ostřím jako standard. Rukojeť z plastu. Délka těla pilníku: 255 mm. Šířka těla pilníku: 40 mm. Celková délka: 395 mm.


    Hoblík
    Pro konvenční pilování hoblíkovým typem. S plochým břitem jako standard. Černá rukojeť z plastu. Délka hoblovacího nože: 255 mm. Šířka hoblovacího nože: 40 mm.
    Celková délka: 285 mm.


    Hoblík na hoblování čelního dřeva
    Pro použití jednou rukou, umožňuje kompaktní a přesné hoblování. Délka hoblovacího nože: 140 mm. Šířka hoblovacího nože: 40 mm. Celková délka: 140 mm.


    Škrabací hoblík
    S držákem z plastu. Délka hoblovacího nože: 63 mm. Šířka hoblovacího nože: 40 mm. Celková délka: 185 mm.


    Kulatý pilník - přímý
    Pro konvexní a konkávní povrchy. Dřevěná rukojeť. Délka těla pilníku: 255 mm. Šířka těla pilníku: 16 mm. Celková délka: 360 mm.


    Flat File = Plochý pilník - přímá rukojeť
    Plane = Hoblík
    Block Plane = Hoblík na hoblování čelního dřeva
    Shaver Tool = Škrabací hoblík
    Round File = Kulatý pilník - přímý


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    405mm

    Celková šířka

    42mm

    EAN

    5036140143975

    ECLASS Code

    21042104

    Materiál čepele

    Uhlíková ocel

    Materiál rukojeti

    Plast

    Šířka čepele

    42mm

    Typ

    Soubor

    UNSPSC Code

    27111903