Kennedy

Palice s rukojetí ze skleného vlákna 1125g

SKU:

KEN5255720K

Kč540.00

Bez DPH

Kč653.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Palice (nebo také zednické palice) jsou plně kované a tepelně zpracované. Mají plochou nárazovou plochu a zkosené hrany pro použití s plochými sekáči nebo sekáči na cihly, křížovými sekáči a zednickými hřebíky.


    Rukojeť ze skelných vláken
    Se vzorovaným protiskluzovým pogumovaným koncem. Rukojeť a pogumovaný konec společně tlumí rázy přenášené na uživatelovu ruku a zápěstí. Díky vysoké pevnosti rukojeti a připevnění hlavy je tato palice prakticky nezničitelná.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    270mm

    EAN

    5036140008496

    ECLASS Code

    21040901

    Hmotnost hlavy

    907g

    Materiál číselníku

    Ocel

    Materiál hlavy

    Kapkově kovaná ocel

    Materiál hřídele

    Sklolaminát

    Počet kusů

    1

    Speciální funkce

    Antivibrační

    Typ

    Hromadné kladivo

    UNSPSC Code

    27111602