Kennedy

Kladivo s oblým nosem Be-Cu 1.1/2LB

SKU:

KEN5752930K

Kč3545.00

Bez DPH

Kč4289.45

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Kladiva s oblým nosem Pro použití s dláty, průbojníky, nýty a k varování kovů. Rukojeť z tvrdého dřeva.


    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    305mm

    EAN

    5036140298910

    ECLASS Code

    21040901

    Hmotnost hlavy

    680g

    Materiál číselníku

    Beryliová měď

    Materiál hlavy

    Beryliová měď

    Materiál hřídele

    Dřevo

    Počet kusů

    1

    Speciální funkce

    Nem szikrázó

    Typ

    Kladívko s oblým nosem

    UNSPSC Code

    27111602