Kč1373.00
Bez DPH
Kč1661.33
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Extra strong square prongs with the chisel points makes this tool ideal for digging in heavy clay or stony ground. All blades are hardened and tempered with an epoxy coating.
Type: solid socket.
Handle Type: MYD metal framed.
Shaft: Metal.
Blade material: Carbon-manganese steel.
Blade size (WxH): 240 x 310mm.
Overall length: 1025mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sitesafe |
Celková délka | 1025mm |
Celková šířka | 240mmmm |
Délka hrotu | 310mm |
Délka rukojeti | 700mm |
EAN | 5036140228535 |
Hmotnost | 2.76kg |
izolované | No |
Materiál hřídele | Celokovová konstrukce hřídele |
Materiál hrotu | Kovaná ocel |
Materiál rukojeti | Wood |
Typ | Kopací vidlice |
Typ rukojeti | MYD kovové rámování |
UNSPSC Code | 27112010 |
Warranty | No |