Kennedy

14"(355mm) PILNIK FREZOVANY

SKU:

KEN0322140K

Kč463.00

Bez DPH

Kč560.23

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny z legované oceli s frézovanými břity, které vytvářejí mnohem hrubší sek než tradiční pilníky. Vhodné pro široký sortiment materiálů, včetně hliníku, oceli, slitin, mosazi, mědi, dřeva, plastů apod. Dodáváme se standardním sekem se čtyřmi délkami a dvěma tvary zubů. Jiné tvary dodáváme na vyžádání.
    Upozornění: S těmito pilníky nejsou standardně dodávány rukojeti, které je proto nutno objednat samostatně.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    350mm

    EAN

    5036140092082

    ECLASS Code

    21042102

    Materiál rukojeti

    Bez rukojeti

    Typ

    Ruka

    Typ produktu

    Frézované ruční pilníky

    Typ řezu

    Kouření

    UNSPSC Code

    27111929