Kč147.00
Bez DPH
Kč177.87
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pilník na listy rámových pil - Dodáváme s jednou nebo dvěma zaoblenými hranami. Rovnoběžné hrany, obě vhodné pro pilování nebo ostření pil. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b. Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Neželezné kovy |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 300mm |
Celková šířka | 29.1mm |
EAN | 5036140091658 |
ECLASS Code | 21042102 |
Materiál rukojeti | Bez rukojeti |
Normy splněny | Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint |
Tloušťka souboru | 4.6mm |
Typ | Mlýnská pila |
Typ produktu | Soubor inženýrů |
Typ řezu | Druhý |
UNSPSC Code | 27111929 |