Kennedy

Pilník průmyslový plochý střední sek 305mm

SKU:

KEN0307020K

Kč218.00

Bez DPH

Kč263.78

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Plochý (dvojitý sek) - Rovnoběžné hrany, jedna hrana hladká. Pro pilování plochých povrchů, rohů a odstraňování otřepů. Víceúčelový a pro práce, kde je zapotřebí ‘bezpečná’ nebo hladká hrana. Po běžné pilování železa/oceli atd. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b.
    Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    300mm

    Celková šířka

    27.2mm

    EAN

    5036140091481

    ECLASS Code

    21042102

    Materiál rukojeti

    Bez rukojeti

    MFR Číslo dílu

    KB12HD02

    Normy splněny

    Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint

    Tloušťka souboru

    6mm

    Typ

    Ruka

    Typ produktu

    Soubor inženýrů

    Typ řezu

    Druhý

    UNSPSC Code

    27111929