Kč215.00
Bez DPH
Kč260.15
s DPH
20 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Nožový (dvojitý sek) - Hrany se sbíhají směrem k přednímu konci. Použití stejné jako u ručních pilníků. Výhodné tam, kde sbíhavost hran umožňuje přístup do těsných rohů a koutů. Pro běžnou práci na železo, ocel atd. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b. Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Neželezné kovy |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 300mm |
Celková šířka | 27.2mm |
EAN | 5036140091504 |
ECLASS Code | 21042102 |
Materiál rukojeti | Bez rukojeti |
MFR Číslo dílu | KB12FL03 |
Normy splněny | Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint |
Tloušťka souboru | 6mm |
Typ | Plochý |
Typ produktu | Soubor inženýrů |
Typ řezu | Kouření |
UNSPSC Code | 27111929 |