Kennedy-Pro

Pilník nožový středně hrubý 250mm + rukojeť

SKU:

KEN0306170K

Kč202.00

Bez DPH

Kč244.42

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobený z tvrzené a temperované uhlíkové oceli T12 a vybavený ergonomicky tvarovanou rukojetí. Dostupný v délkách 150 mm, 200 mm a 250 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    250mm

    Celková šířka

    23.2mm

    EAN

    5036140328204

    ECLASS Code

    21042102

    Materiál rukojeti

    Plast

    Normy splněny

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Tloušťka souboru

    5mm

    Typ

    Plochý

    Typ produktu

    Soubor inženýrů

    Typ řezu

    Druhý

    UNSPSC Code

    27111929