Kč202.00
Bez DPH
Kč244.42
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Tři pilníky v jednom. Trojhranný pilník, každá strana s odlišnou hrubostí; hrubost 1 (jemný), hrubost 2 (středně hrubý), hrubost 3 (hrubý). Pilník je vybavený rukojetí ze dvou materiálů navrženou pro maximální pohodlí a pevnější úchop.
Délka pilníku: 200 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Neželezné kovy Tvrdé plasty |
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 200mm |
Celková šířka | 12.6mm |
EAN | 5036140328181 |
ECLASS Code | 21042102 |
Materiál rukojeti | Plast |
Normy splněny | Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint |
Tloušťka souboru | 11.3mm |
Typ | Třífázový napájecí zdroj |
Typ produktu | Soubor inženýrů |
Typ řezu | Bastard Druhý Kouření |
UNSPSC Code | 27111929 |