Kennedy

Pilnik prumyslovy trojhrannyhruby sek 200mm

SKU:

KEN0304530K

Kč118.00

Bez DPH

Kč142.78

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Trojhranný (dvojitý sek) - Průřez ve tvaru rovnostranného trojúhelníku (všechny úhly 60°). Zužuje se směrem ke špičce. Pro pilování ostrých úhlů, vnitř. rohů a rovinných povrchů, začišťování pravoúhlých rohů a pilování nástr. z rychlořez. oceli po obrábění. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b.
    Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Tvrdé plasty

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    200mm

    Celková šířka

    13.3mm

    EAN

    5036140091092

    ECLASS Code

    21042102

    Materiál rukojeti

    Bez rukojeti

    MFR Číslo dílu

    KB08TS01

    Normy splněny

    Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint

    Tloušťka souboru

    11.5mm

    Typ

    Třífázový napájecí zdroj

    Typ produktu

    Soubor inženýrů

    Typ řezu

    Bastard

    UNSPSC Code

    27111929