Kennedy

8"(200mm) PILNIK NA OSTRENI PIL

SKU:

KEN0304940K

Kč100.00

Bez DPH

Kč121.00

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pilník na ostření pil - Hrany se sbíhají směrem ke špičce. Špičky jsou neobrobeny. Tyto pilníky se používají k ostření všech typů pil s úhlem zubů 60°. Maji jednoduchý sek a hrany uzpůsobené pro pilování mezery mezi sousedními zuby pily. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b.
    Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Železné kovy

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    200mm

    Celková šířka

    11.7mm

    EAN

    5036140091214

    ECLASS Code

    21042102

    Materiál rukojeti

    Bez rukojeti

    Normy splněny

    Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Typ

    Kuželová pila

    Typ produktu

    Soubor inženýrů

    Typ řezu

    Druhý

    UNSPSC Code

    27111929