Kennedy

Pilník průmyslový kulatý střední sek 200mm

SKU:

KEN0304220K

Kč108.00

Bez DPH

Kč130.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Kulatý (dvojitý sek) - Průměr se zužuje směrem k přednímu konci. Vhodný pro vyduté vnitřní a vnější povrchy. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b. Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    200mm

    EAN

    5036140090996

    ECLASS Code

    21042102

    Materiál rukojeti

    Bez rukojeti

    Normy splněny

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Počet kusů

    1

    Tloušťka souboru

    7.1mm

    Typ

    Zaoblená

    Typ produktu

    Soubor inženýrů

    Typ řezu

    Druhý

    UNSPSC Code

    27111929