Kč72.00
Bez DPH
Kč87.12
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pilník na ostření pil - Hrany se sbíhají směrem ke špičce. Špičky jsou neobrobeny. Tyto pilníky se používají k ostření všech typů pil s úhlem zubů 60°. Maji jednoduchý sek a hrany uzpůsobené pro pilování mezery mezi sousedními zuby pily. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b.
Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Železné kovy |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 150mm |
Celková šířka | 8.3mm |
EAN | 5036140090903 |
ECLASS Code | 21042102 |
Materiál rukojeti | Bez rukojeti |
Normy splněny | Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Typ | Kuželová pila |
Typ produktu | Soubor inženýrů |
Typ řezu | Druhý |
UNSPSC Code | 27111929 |