Kennedy

Pilník průmyslový čtyřhranný střední sek 150mm

SKU:

KEN0302420K

Kč97.00

Bez DPH

Kč117.37

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Čtyřhranný (dvojitý sek)- Rovnoběžné hrany, povrchy se sbíhají směrem ke špičce. Pro pilování drážek, pravoúhlých otvorů a vnitřních rohů. Vhodnější než plochý pilník, protože má silnější profil. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b. Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    150mm

    Celková šířka

    5.2mm

    EAN

    5036140090750

    ECLASS Code

    21042102

    Materiál rukojeti

    Bez rukojeti

    Normy splněny

    Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Tloušťka souboru

    3.6mm

    Typ

    Čtvercový

    Typ produktu

    Soubor inženýrů

    Typ řezu

    Druhý

    UNSPSC Code

    27111929