Kč95.00
Bez DPH
Kč114.95
s DPH
18 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Kulatý (dvojitý sek) - Průměr se zužuje směrem k přednímu konci. Vhodný pro vyduté vnitřní a vnější povrchy. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b. Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Neželezné kovy Tvrdé plasty |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 150mm |
EAN | 5036140090705 |
ECLASS Code | 21042102 |
Materiál rukojeti | Bez rukojeti |
Normy splněny | Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Počet kusů | 1 |
Tloušťka souboru | 6.2mm |
Typ | Zaoblená |
Typ produktu | Soubor inženýrů |
Typ řezu | Bastard |
UNSPSC Code | 27111929 |