Kennedy

Pilník průmyslový půlkulatý jemný sek 150mm

SKU:

KEN0302310K

Kč128.00

Bez DPH

Kč154.88

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Půlkulatý (dvojitý sek) - hrany a plochy se sbíhají směrem ke špičce. Vhodný pro pilování vydutých a plochých povrchů. Pro rychlé odstraňování materiálu. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b. Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    150mm

    Celková šířka

    16mm

    EAN

    5036140090712

    ECLASS Code

    21042102

    Materiál rukojeti

    Bez rukojeti

    Normy splněny

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Počet kusů

    1

    Tloušťka souboru

    4.3mm

    Typ

    Půlkruhový

    Typ produktu

    Soubor inženýrů

    Typ řezu

    Kouření

    UNSPSC Code

    27111929