Kč130.00
Bez DPH
Kč157.30
s DPH
19 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Půlkulatý (dvojitý sek) - hrany a plochy se sbíhají směrem ke špičce. Vhodný pro pilování vydutých a plochých povrchů. Pro rychlé odstraňování materiálu. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b. Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Kopyta |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 150mm |
Celková šířka | 16mm |
EAN | 5036140090729 |
ECLASS Code | 21042102 |
Materiál rukojeti | Bez rukojeti |
MFR Číslo dílu | KB06HR02 |
Normy splněny | Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Počet kusů | 1 |
Tloušťka souboru | 4.3mm |
Typ | Půlkruhový |
Typ produktu | Soubor inženýrů |
Typ řezu | Druhý |
UNSPSC Code | 27111929 |