noscriptKennedyPro Pilník nožový středně hrubý 150mm + rukojeť | Cromwell Tools

KennedyPro

Pilník nožový středně hrubý 150mm + rukojeť

SKU:

KEN0302170K

Kč112.00

Bez DPH

Kč135.52

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobený z tvrzené a temperované uhlíkové oceli T12 a vybavený ergonomicky tvarovanou rukojetí. Dostupný v délkách 150 mm, 200 mm a 250 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    150mm

    Celková šířka

    15.5mm

    EAN

    5036140328112

    ECLASS Code

    21042102

    Materiál rukojeti

    Plast

    Normy splněny

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Tloušťka souboru

    3.3mm

    Typ

    Plochý

    Typ produktu

    Soubor inženýrů

    Typ řezu

    Druhý

    UNSPSC Code

    27111929