Kč1802.00
Bez DPH
Kč2180.42
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Sada 20 ks
Obsah: (po 1 ks):
Plochý - 6” jemný, střední a hrubý sek, 8” střední sek, 10” střední a hrubý sek;
Nožový - 8” střední sek, 10” jemný, střední a hrubý sek, 12” střední a hrubý sek;
Kulatý - 6” jemný sek, 8” střední sek, 10” střední sek;
Půlkulatý - 6” střední sek, 8” střední sek a 10” střední sek.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Celková délka | 150 255 305mm |
EAN | 5036140022300 |
ECLASS Code | 21042100 |
Obsahuje | 150 mm (6") Félkör alakú Fűrész Második Vágás 150 mm (6") Kerek Fűrész Durva Vágás 200mm(8") Kézi Lima Második Vágás 255mm(10") Egyenes Fájl Bastard Cut, Second Cut, Smooth Cut 255mm(10") Kerek Fájl Bastard Cut |
Počet kusů | 20 |
Tvar | Plochý Půlkruhový Ruka Zaoblená |
Typ řezu | Bastard Druhý Kouření |
UNSPSC Code | 27111905 |