noscriptKennedy Rukojeť standartní dřěvěná 5" | Cromwell Tools

Kennedy

Rukojeť standartní dřěvěná 5"

SKU:

KEN5315500K

Kč38.00

Bez DPH

Kč45.98

s DPH

SKLADEM (25)

    Přehled

    Pro tradiční dílenské pilníky s bodcem. S ocelovým kroužkem.


    Rozštípnutá rukojeť pilníku může způsobit vážný pracovní úraz. Bez­pečné rukojeti značky Kennedy se proto rychle stávají standardním vybavením mechanických dílen. V každé rukojeti pilníku je pevně zamontována ocelová pružina a na konec rukojeti je nasazen kroužek. Tato kombinace zabrání jejímu rozštípnutí nebo zlomení. Je-li bodec řádně zaveden do rukojeti, pak je zaručeno pevné spojení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka rukojeti

    125mm

    Délka Souboru

    255mm

    EAN

    5036140113695

    ECLASS Code

    21042102

    Materiál rukojeti

    Dřevo

    Speciální funkce

    Vhodné pro základ a montážní hřebíky tranzistorů, diod a mnoha účinných chladičů

    UNSPSC Code

    27112011

    Velikost

    2