Kennedy

Spirála na zprůchodnění ucpané kanalizace - lockfast

SKU:

KEN5887250K

Kč288.00

Bez DPH

Kč348.48

s DPH

SKLADEM (28)

    Přehled

    K čištění a uvolňování ucpaných odpadů, potrubí a kanalizačních potrubí. Dodáváme také řadu dílů příslušenství, jako jsou škrabáky potrubí, dvojitý šnekový šroub a plunžry. Spirála je vyrobena z polypropylénu a je opatřena mosaznými koncovými spojkami, které jsou pevně připevněny mosaznými nýty. Tyto spirály jsou pevné, avšak jsou i přiměřeně ohebné.


    Lockfast: Spirály připevněné spojkami tohoto typu se mohou otáčet v obou směrech a zůstávají bezpečně připevněné i v těch nejnáročnějších podmínkách.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka

    900mm

    EAN

    5036140035423

    ECLASS Code

    22150200

    Materiál

    Polypropylen

    Průměr

    20mm

    Typ

    Tyč

    Typ kloubu

    Rychlý zámek

    UNSPSC Code

    20111610