Kennedy-Pro

125mm/5" KLESTE STRANOVESTIPACI IZOL.

SKU:

KEN5586900K

Kč703.00

Bez DPH

Kč850.63

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Manufactured from specially selected steels. The dual material grip handle design allows the user to apply the greatest force with the minimum amount of effort. Manufactured with a polypropylene core for strength and durability with a soft thermoplastic outer for non-slip comfort grip. Especially suitable for production line environments where repetitive work is undertaken. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    140mm

    EAN

    5036140118539

    ECLASS Code

    21040301

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Bi-Materiál

    Maximální řezná kapacita

    3

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Povrchová úprava/povlak

    Polished

    Typ

    Boční střihače

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    No