Kč1135.00
Bez DPH
Kč1373.35
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Velikosti natištěné na rukojetích pro snadnou identifikaci
• Kalené břity (až 63 HRC) pro silný řezací účinek
• Bezpečnostní máčená izolace na rukojetích chrání před elektrickým napětím až 1000 V
• IEC 60900
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 200mm |
EAN | 5036140498976 |
ECLASS Code | 21040301 |
ESD | No |
Hmotnost | 335g |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | Yes |
Materiál rukojeti | Bi-Material |
Maximální řezná kapacita | 2.5 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Normy splněny | IEC 60900 |
Typ | Boční střihače |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |