noscriptKennedy 160mm kleště na kabely s dvojitým ostřím izolované 1000V 5342522K | Cromwell Tools

Kennedy

160mm kleště na kabely s dvojitým ostřím izolované 1000V

SKU:

KEN5342522K

MPN:

5342522K

Kč1230.00

Bez DPH

Kč1488.30

s DPH

SKLADEM (10)

    Přehled

    • Dvojité ostří umožňuje přeštípnutí bez deformace
    • Izolované rukojeti chrání před elektrickým napětím až 1000 V
    • Pohodlné úchopy rukojetí umožňují používání bez zbytečné námahy
    • IEC 60900


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    165mm

    EAN

    5036140500105

    ECLASS Code

    21040301

    ESD

    No

    Hmotnost

    190g

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    Yes

    Materiál čelistí

    Steel

    Materiál rukojeti

    Bi-Material

    Maximální ochrana obvodu

    1000V ac

    Maximální řezná kapacita

    10

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Normy splněny

    IEC 60900

    Typ

    Kabelové kleště

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    No