noscriptKennedy Páčidlo s plastovou rukojetí se zahnutým břítem 300mm | Cromwell Tools

Kennedy

Páčidlo s plastovou rukojetí se zahnutým břítem 300mm

SKU:

KEN5058340K

Kč587.00

Bez DPH

Kč710.27

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Páčidla se zahnutým břitem
    Zahnutý břit umožňuje větší zdvih při páčení.
    Jsou vyrobena z kované čtyřhranné uhlíkové tepelně zpracované oceli, s broušenými břity. Tato páčidla mají plastové rukojeti odolné proti nárazu, které umožňují pohodlnější a bezpečnější uchopení a držení. Rukojeti jsou odolné proti kyselinám a olejům. Páčidla jsou vhodná pro široký rozsah běžných aplikací v balicí technice, automobilovém průmyslu, údržbě a montáži. Vhodné pro většinu řemeslníků. Vyrobena podle norem US ANSI Standards.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    435mm

    Celková šířka

    15mm

    EAN

    5036140110144

    ECLASS Code

    21040605

    Materiál

    Ocel

    Počet kusů

    1

    Typ

    Páčidlo

    UNSPSC Code

    27111901