Kennedy

Sada páčidel s plastovou rukojetí 3ks

SKU:

KEN5058330K

Kč2282.00

Bez DPH

Kč2761.22

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobena z kované čtyřhranné uhlíkové tepelně zpracované oceli, s broušenými břity. Tato páčidla mají plastové rukojeti odolné proti nárazu, které umožňují pohodlnější a bezpečnější uchopení a držení. Rukojeti jsou odolné proti kyselinám a olejům. Páčidla jsou vhodná pro široký rozsah běžných aplikací v balicí technice, automobilovém průmyslu, údržbě a montáži. Vhodné pro většinu řemeslníků. Vyrobena podle norem US ANSI Standards.


    KEN-505-8330K: Sada páčidel 3ks
    Obsah: 300mm přímé, 300mm a 450mm zahnuté


    KEN-505-8390K: Sada páčidel 2ks
    Obsah: 450mm a 600mm zahnuté


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    435 625mm

    Celková šířka

    14mm 22mm

    EAN

    5036140110137

    ECLASS Code

    21040605

    Materiál

    Ocel

    Počet kusů

    3

    Typ

    Sada vyprošťovacích/páčidlových tyčí

    UNSPSC Code

    27111901