Kennedy

NAHRADNI CELISTI PRO KEN515-5420K KRIMPOVAC

SKU:

KEN5156420K

Kč1170.00

Bez DPH

Kč1415.70

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    TCU 016 Elektricky neizolované kleště na krimpování koncovek kabelů, s ráčnovým krimpovacím mechanizmem a nastavitelným krimpovacím tlakem. Čelisti z uhlíkové oceli, chemicky černěný povrch a rukojeti z PVC.
    Zpracovávané průměry: DIN 1 - 2, 6, 10 a 16mm2. AWG 14, 10, 8 a 6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    40mm

    EAN

    5036140110472

    ECLASS Code

    21040301

    Funkce nástroje/čelistí

    Vyměnitelné čelisti

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Kapacita

    0.75 - 6mm

    Kompatibilní konektor

    Drátěná koncovka

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál nástroje

    Steel

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Typ

    Náhradní čelisti

    UNSPSC Code

    27111518

    VDE

    No

    Vhodné pro

    KEN-515-5420K

    Warranty

    No