Kč1778.00
Bez DPH
Kč2151.38
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
TCU 016
Elektricky neizolované kleště na krimpování koncovek kabelů, s ráčnovým krimpovacím mechanizmem a nastavitelným krimpovacím tlakem. Čelisti z uhlíkové oceli, chemicky černěný povrch a rukojeti z PVC.
Zpracovávané průměry: DIN 1 - 2, 6, 10 a 16mm2. AWG 14, 10, 8 a 6.
KEN-515-6420K: Náhradní čelisti
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 275mm |
EAN | 5036140009974 |
ECLASS Code | 21040301 |
Funkce nástroje/čelistí | Nastavitelný krimpovací tlak |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Kapacita | DIN 1 - 2, 6, 10, 16mm². AWG 14, 10, 8, 6 |
Kompatibilní konektor | Drátěná koncovka |
Materiál čelistí | Steel |
Materiál nástroje | Ocel |
MFR Číslo dílu | TCU016 |
Non Sparking | No |
Počet kusů | 1 |
Potahový materiál rukojeti | PVC |
Typ | Krimpovací kleště |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |
Vhodný Pro | Kennedy náhradní čelisti |
Warranty | No |