noscriptKennedy Kleště krimpovací pro průchodky 0,5-4mm | Cromwell Tools

Kennedy

Kleště krimpovací pro průchodky 0,5-4mm

SKU:

KEN5155200K

Kč2557.00

Bez DPH

Kč3093.97

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Kleště na krimpování průchodek s ráčnovým krimpovacím mechanizmem a nastavitelným krimpovacím tlakem. Čelisti z uhlíkové oceli, chemicky černěný povrch a rukojeti z PVC.
    TCF 004
    Zpracovávané průměry: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 a 4mm2.
    AWG 20, 18, 17, 16, 13 a 11.
    TCF 016
    Zpracovávané průměry: 6,
    10 a 16 mm2. AWG 10, 8 a 6.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    230mm

    EAN

    5036140003279

    ECLASS Code

    21040301

    Funkce nástroje/čelistí

    Ratchetování

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Kapacita

    AWG 20, 18, 17, 16, 13, 11

    Kompatibilní konektor

    Drátěná koncovka

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál nástroje

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    TCF004

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Potahový materiál rukojeti

    PVC

    Typ

    Krimpovací kleště

    UNSPSC Code

    27111518

    VDE

    No

    Warranty

    No