Kennedy

Kleště krimpovací na koaxiální kabely1,72-8,22mm

SKU:

KEN5155340K

Kč2598.00

Bez DPH

Kč3143.58

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    TCC 008
    Krimpovací kleště na koaxiání kabely s ráčnovým krimpovacím mechanizmem a nastavitelným krimpovacím tlakem. Čelisti z uhlíkové oceli, chemicky černěný povrch a rukojeti z PVC. Vhodné pro kabel RG: 6, 58, 59 a 62.
    6-hranná upevňovací trubička: 1.72, 2.5, 5.4, 6.48 a 8.22mm.


    KEN-515-6340K: Náhradní čelisti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    235mm

    EAN

    5036140009998

    ECLASS Code

    21040301

    Funkce nástroje/čelistí

    Ratchetování

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Kapacita

    5.4 Hatlapú préselés 1.72

    Kompatibilní konektor

    Kabel RG

    Materiál čelistí

    Uhlíková ocel

    Materiál nástroje

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    TCC008

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Potahový materiál rukojeti

    PVC

    Typ

    Krimpovací kleště

    UNSPSC Code

    27111518

    VDE

    No

    Warranty

    No