Kč780.00
Bez DPH
Kč943.80
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Pro krimpovací kleště Kennedy
Typ krimpování:
KEN-515-6200K: Pro kovové koncovky 0.5mm2 - 4mm2
KEN-515-6220K: Pro izolované koncovky 0.5mm2 - 6.0mm2
KEN-515-6300K: Pro kovové koncovky 6mm2 - 16mm2
KEN-515-6400K: Pro neizolované koncovky 0.5mm2 - 6.0mm2
KEN-515-6500K: Pro neizolované koncovky 1.5mm2 - 10.0mm2
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 40mm |
EAN | 5036140110441 |
ECLASS Code | 21040301 |
Funkce nástroje/čelistí | Vyměnitelné čelisti |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Kapacita | 6mm² - 16mm² |
Kompatibilní konektor | Koncovka objímky |
Materiál čelistí | Ocel |
Materiál nástroje | Steel |
Non Sparking | No |
Počet kusů | 1 |
Typ | Náhradní čelisti |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |
Vhodné pro | Kennedy TCF016 Crimp Tool |
Warranty | No |