Kč927.00
Bez DPH
Kč1121.67
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Kvalitní krimpovací kleště 240mm z uhlíkové oceli s kovadlinkovým štípacím a rukojetí z PVC. Sada obsahuje: 40mm 5-cestné krimpovací kleště.
Izolační koncovky: 1.5mm2 (červené), 2.5mm2 (modré) a 6.0mm2 (žluté).
Nůžky na dráty: M2.6, M3.0, M3.5, M4.0 a M5.0mm.
Neizolované koncovky: 1.5mm2, 2.5mm2 4.0 - 6.0mm2.
Kleště pro odizolování: 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 a 6.0mm2.
Nožové koncovky: červené - 2.3 x 10.4mm (20ks), modré - 2.8 x 9.0mm (20ks)
Kabelové koncovky ploché-zásuvné: červené - 6.3 x 0.8mm (25ks), modré - 6.3 x 0.8mm (25ks)
Kabelové koncovky ploché- násuvné: červené - 6.3 x 0.8mm (25ks), modré - 6.3 x 0.8mm (25ks)
Kryty jednopólové: červené - 0.5 x 1.5mm2 (10ks), modré - 1.5 x 2.5mm2 (10ks)
Kabelové koncovky vidlicové: červené - 4.0mm (25ks), modré - 4.0mm (25ks), žluté - 4.0mm (10ks)
Kabelová oka: červená - 4.0mm (25ks), modrá - 4.0mm (25ks), žlutá - 6.0mm (10ks)
Kabelové kolíky - zásuvné: červené - 4.0mm2 (20ks), modré - 4.0mm2 (20ks)
Kabelové kolíky - násuvné: červené - 4.0mm (20ks), modré - 4.0mm (20ks)
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 240mm |
EAN | 5036140064515 |
ECLASS Code | 21040301 |
Funkce nástroje/čelistí | Kovadlinová řezačka |
Individuální nebo sada | Set |
Kapacita | Drótvágók: 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 és 6.0mm² Szigetelő Csatlakozók: 1.5mm² (piros), 2.5mm² (kék), 6.0mm² (sárga) |
Kompatibilní konektor | Izolované koncovky Neizolované svorky Odizolovací kleště Řezačka drátu |
Materiál čelistí | Uhlíková ocel |
Materiál nástroje | Ocel |
Obsahuje | (10) Fork Connectors - Yellow (10) Gyűrűs csatlakozók - Sárga (10) Tömörítő Csatlakozók - Piros (20) Lőszer Csatlakozók - Női - Kék (20) Lőszer Csatlakozók - Női - Piros (20) Penge Csatlakozók - Kék (20) Penge Csatlakozók - Piros (25) Gyűrűs Csatlakozók - Piros (25) Nyomásos Lemez Csatlakozók - Férfi - Kék (25) Nyomásos Lemez Csatlakozók - Női - Kék |
Počet kusů | 361 |
Potahový materiál rukojeti | PVC |
Typ | Krimpovací nářadí |
UNSPSC Code | 27111518 |