noscriptKennedy Skriňky zasobni na male soucastky- 30, 4, 2 zasuvek . | Cromwell Tools

Kennedy

Skriňky zasobni na male soucastky- 30, 4, 2 zasuvek

SKU:

KEN5935300K

MPN:

.

Kč1913.00

Bez DPH

Kč2314.73

s DPH

SKLADEM (34)

    Přehled

    Jsou vyrobeny ze silnostěnné oceli. Mají lakovaný povrch a průhledné zásuvky z polypropylénu, jejichž obsah je vidět, i když jsou zavřené. Výstupek na zadním konci zásuvky zabraňuje jejímu vypadnutí při úplném vysunutí. K maximalizaci úložného prostoru lze skříňky stohovat nebo zavěsit na zeď.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková šířka

    306mm

    Celková výška

    551mm

    EAN

    5036140062986

    Materiál produktu

    Polypropylen Práškově lakovaná ocel

    Počet oddílů

    36

    Typ

    Organizátor dílů

    UNSPSC Code

    24112401