noscriptKennedy Skříňka servisní s organizátorem - 425 mm | Cromwell Tools

Kennedy

Skříňka servisní s organizátorem - 425 mm

SKU:

KEN5932380K

Kč2277.00

Bez DPH

Kč2755.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Robustní skladovací jednotka pro čtyři zásobníky s organizéry, které lze zvednout a vysunout. Rozšiřitelný systém umožňuje přidávat další zásobníky nahoře a po boku. Zásobníky mají průhledná víka k usnadnění výběru a vícepolohové dělicí přepážky. Používá se ke skladování maximálně 4 servisních zásobníků. Maximální zatížení: 6 kg
    Nedoporučujeme skladovat současně více než 3 organizéry.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    425mm

    Celková šířka

    350mm

    Celková výška

    375mm

    EAN

    5036140035744

    Materiál produktu

    Nárazuvzdorný plast

    Počet oddílů

    16

    Typ

    Servisní obal

    UNSPSC Code

    24112401