noscriptKennedy 1" G SVERKA PRO LEHKOU ZATEZ | Cromwell Tools

Kennedy

1" G SVERKA PRO LEHKOU ZATEZ

SKU:

KEN5391970K

Kč105.00

Bez DPH

Kč127.05

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    These lightweight clamps have a welded steel frame with a chrome-plated steel screw, handle and swivel shoes. It is suitable for light duty applications.


    Features and Benefits
    • Welded steel frame
    • Chrome-plated steel screw
    • Black colour


    Typical Applications
    • Ideal for light duty applications


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140115385

    ECLASS Code

    21020501

    Hloubka hrdla

    27mm

    Kapacita otevření

    25mm

    Materiál čelistí

    Ocel

    Typ

    G svorky

    Typ rukojeti

    Dodáno ve vycpaném hliníkovém pouzdru

    UNSPSC Code

    27112100