Kč997.00
Bez DPH
Kč1206.37
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.
Průbojník
Používá se za účelem sjednocení otvorů mezi dvěma prvky, aby mohly být spojeny k sobě. Celková délka: 160mm. Velikost hrotu: 3mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 160mm |
EAN | 5036140124851 |
ECLASS Code | 21040605 |
Materiál čepele | Hliníkový bronz |
Šířka čepele | 3mm |
Speciální funkce | Nem szikrázó |
Typ produktu | Studený sekáč |
UNSPSC Code | 27111901 |