Yamoto

Sada sekáčů a průbojníků 14.dílná sada

SKU:

YMT5059010K

Kč1700.00

Bez DPH

Kč2057.00

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Chrom-Vanadiová ocel
    Obsah:
    Válcové průbojníky: 3/16” x 6”, 3/32” x 4 1/4”, 1/8” x 4 3/4”, 3/16” x 5 1/4”, 1/4” x 5 3/4”.
    Důlčíky: 5/32” x 5”.
    Sekáče: 1/2” x 6”, 5/8” x 6 1/2”, 3/4” x 7 1/2”, 7/8” x 8”.
    Kuželové průbojníky: 3/16” x 10”, 7/32” x 10”, 5/16” x 10”, 3/8” x 10”.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    Celková délka

    150 175 200mm

    EAN

    5036140022331

    ECLASS Code

    21040605

    Materiál čepele

    Chrom-vanadiová ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    CPS014

    Počet kusů

    14

    Styl konce

    Dláto

    Tvar stopky

    Šestihranný

    Typ produktu

    Sada sekáčů

    UNSPSC Code

    27111901