noscriptKennedy CENTRE CUT JAW FOR 30" HIGH TENSILE BOLT CUTTER | Cromwell Tools

Kennedy

CENTRE CUT JAW FOR 30" HIGH TENSILE BOLT CUTTER

SKU:

KEN5673490K

Kč2102.00

Bez DPH

Kč2543.42

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    Centre Cut Jaws
    To efficiently cut high tensile materials by directing the force being applied into a small area. For use on non-ferrous rods and bars, mild steel bolts etc.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    760mm

    EAN

    5036140352445

    ECLASS Code

    21040302

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Kovaná tvrzená uhlíková ocel

    Maximální stříhaný průměr

    11mm (7/16")@735N/mm2 (45tons/in2), 9mm (11/32")@1200N/m2 (80ton/in2), 8mm (5/16")@1570N/m2 (100ton/in2)

    Non Sparking

    No

    Typ

    Náhradní čelisti pro řezání šroubů

    Typ střihu

    Středový řez

    UNSPSC Code

    27111512

    VDE

    No

    Vhodný Pro

    760mm (30") High Tensile Cutters