Kč645.00
Bez DPH
Kč780.45
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Centre Cut Jaws
To efficiently cut high tensile materials by directing the force being applied into a small area. For use on non-ferrous rods and bars, mild steel bolts etc.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 460mm |
EAN | 5036140297524 |
ECLASS Code | 21040302 |
izolované | No |
Materiál čelistí | Kovaná tvrzená uhlíková ocel |
Maximální stříhaný průměr | 7mm (9/32") @ 735N/mm2 (45 tons/in2) |
Non Sparking | No |
Typ | Náhradní čelisti pro řezání šroubů |
Typ střihu | Středový řez |
UNSPSC Code | 27111512 |
VDE | No |
Vhodný Pro | 460mm (18in.) Low Tensile Cutters |