Kennedy

CENTRE CUT JAW FOR 14" LOW TENSILE BOLT CUTTER

SKU:

KEN5672940K

Kč506.00

Bez DPH

Kč612.26

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Centre Cut Jaws
    To efficiently cut high tensile materials by directing the force being applied into a small area. For use on non-ferrous rods and bars, mild steel bolts etc.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    360mm

    EAN

    5036140297517

    ECLASS Code

    21040302

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Kovaná tvrzená uhlíková ocel

    Maximální stříhaný průměr

    6mm (1/4") @ 735N/mm2 (45 tons/in2)

    Non Sparking

    No

    Typ

    Náhradní čelisti pro řezání šroubů

    Typ střihu

    Středový řez

    UNSPSC Code

    27111512

    VDE

    No

    Vhodný Pro

    360mm (14in.) Low Tensile Cutters