Kennedy

Kleště štípací pákové - pro vysokotažné materiály, středové - 760

SKU:

KEN5924200K

Kč2322.00

Bez DPH

Kč2809.62

s DPH

SKLADEM (19)

    Přehled

    Jsou vyrobeny ze zápustkově kované kalené uhlíkové oceli. Vhodné pro kulaté a ploché ocelové profily. Postřihovací čelisti z kalené uhlíkové oceli. Rukojeti z trubkové oceli zajišťují maximální komfort uživatele. Vyhovují DIN 2076.


    Clipper = Štípací
    Centre = Stranové


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    760mm

    EAN

    5036140248137

    ECLASS Code

    21040302

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Kovaná tvrzená uhlíková ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel Plast

    Maximální stříhaný průměr

    13 mm (1/2") @ 735 N/mm2 (45 tonna/hüvelyk2)

    Non Sparking

    No

    Normy splněny

    DIN 2076

    Typ

    Vysokopevnostní řezačka šroubů

    Typ střihu

    Středový řez

    UNSPSC Code

    27111512

    VDE

    No