Kč3331.80
Bez DPH
Kč4031.48
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny ze zápustkově kované kalené uhlíkové oceli. Vhodné pro kulaté a ploché ocelové profily. Postřihovací čelisti z kalené uhlíkové oceli. Rukojeti z trubkové oceli zajišťují maximální komfort uživatele. Vyhovují DIN 2076.
Clipper = Štípací
Centre = Stranové
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 600mm |
ECLASS Code | 21040302 |
izolované | No |
Materiál čelistí | Kovaná tvrzená uhlíková ocel |
Materiál rukojeti | Ocel Plast |
Maximální stříhaný průměr | 8mm (5/16") @ 1200N/mm2 (80 tons/in2) 9mm (11/32") @ 735N/mm2 (45 tons/in2) |
MFR Číslo dílu | S097-1620/5RZN-7 |
Non Sparking | No |
Normy splněny | DIN 2076 |
Typ | Vysokopevnostní řezačka šroubů |
Typ střihu | Středový řez |
UNSPSC Code | 27111512 |
VDE | No |