Kč562.00
Bez DPH
Kč680.02
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Používá se ve spojení s ráčnou, nástavci, ohebnými hřídeli apod., s čtyřhranem 3/8” a 6-hrannou redukcí nebo se stranovým klíčem 19 mm. Chromovaný povrch, frézované zuby na upínacích ramenech pro jistý záběr při uvolňování nebo utahování.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140030299 |
ECLASS Code | 21040190 |
Kapacita | 60 - 120mm |
Materiál čelistí | Ocel |
Metoda soustružení | Ráčna |
MFR Číslo dílu | FWL120 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované |
Typ | 3 Kulcs |
UNSPSC Code | 27112127 |
Velikost ovladače | 3/4" (19 mm) AF villáskulcsok vagy dugókulcsok 3/8 hüvelyk (9.5 mm) Négyzet Hajtás és Hézag Csatlakozó |