Kč625.00
Bez DPH
Kč756.25
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Suitable for use on most engines, from cars to commercial vehicles and most motorcycles. Large, easy to read dual calibrated colour coded scale. Suitable for all types of spark plugs. Can be used on crankshaft seals in two-stroke engines. Suitable for testing and finding fault in petrol engines with spark misfires, poor engine compression, weak/rich mixture, ignition over advanced/retarded, inlet manifold and carburettor air leaks, incorrect valve timing and poor fuel economy. Can be used for carburettor balancing, checking turbo boost pressure up to 0.7 bar and fuel pump.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Benzinmotorok |
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Vhodné pro všechny typy zapalovacích svíček |
EAN | 5036140022027 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost 1 Ks | 300g |
MFR Číslo dílu | 215133SB |
Obsahuje | Gauge; "T" adaptor and (2) Cone adaptors |
Počet kusů | 4 |
Typ produktu | Tester vakuového a palivového čerpadla |
UNSPSC Code | 27140000 |
Vhodné pro následující motory | Pro většinu motorů |