noscriptPCL TSP1T15 Měřič hloubky dezénu pneumatik TSP1T15 | Cromwell Tools

PCL

TSP1T15 Měřič hloubky dezénu pneumatik

SKU:

PCL2594852F

MPN:

TSP1T15

Kč1418.00

Bez DPH

Kč1715.78

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Různé manometry pro měření tlaku v pneumatikách, které obsahují samonastavovací třecí zařízení umožňující odečítání tlaku po sejmutí manometru z ventilu pneumatiky. Obsahují těsnicí podložku zajišťující spolehlivost, integrovaný kapesní klip a odnímatelný ochranný kryt.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    Doplňkové funkce

    Tyre Pressure Gauge. Available with either the TPG1 or TPG20 tyre pressure gauge. Incorporates a self-adjusting friction device which enables the pressure to be read when the tyre pressure gauge is removed from the tyre valve. A positive sealing washer ensures reliability. Integral pocket clip and removable protective cap. The TPG1 has an angled head which is designed to fit onto the valve at 90 degrees. The TPG20 has an in-line head which is used where direct access to the tyre valve is required. Tyre Tread Depth Gauge. Supplied with a TDG16 Tyre Tread Depth Gauge. Features a 1.6mm illegal tyre tread depth mark. VOSA approved.

    EAN

    5014875104331

    ECLASS Code

    21049090

    Hmotnost 1 Ks

    145g

    MFR Číslo dílu

    TSP1T15

    Typ produktu

    Měřič hloubky dezénu pneumatiky

    UNSPSC Code

    27140000