Kč1032.00
Bez DPH
Kč1248.72
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
K honování brzdových válců a vrtání pro písty v intervalu 51 - 178 mm. Sestava samonastavovacího ohebného hřídele a nástavců umožňuje hladký průběh operace při všech otáčkách. Honovaný průměr a honovací tlak se nastavují jednoduchým mechanismem s kuželem a pružinou. Lze ji použít s elektrickou nebo pneumatickou vrtačkou s regulovatelnými otáčkami a rozměrově odpovídá všem sklíčidlům s třemi čelistmi. Dodáváme se sadou jemných kamenů. Celková délka 290 mm. Pro skladování lze nástavce přitáhnout trojúhelníkovou sponou. K odstranění spony lze použít kleště s dlouhými čelistmi nebo pinzetu. Sponu je třeba zachovat pro další použití. Dodáváme sady náhradních kamenů. Jako řeznou kapalinu použijte brzdovou kapalinu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 290mm |
Délka frézování | 100mm |
Doplňkové funkce | Dodáno s kompletním souborem jemných brusných kamenů Pro řezání maziva používejte brzdovou kapalinu |
EAN | 5036140028128 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost | 380g |
Maximální velikost otvoru | 178mm |
MFR Číslo dílu | 503-292 |
Minimální velikost otvoru | 51mm |
Obsahuje | Cívkový nástrojový lanyard |
Počet kusů | 1 |
Typ produktu | Honovací válec |
UNSPSC Code | 27140000 |
Zrna | Jemné |