Kč387.00
Bez DPH
Kč468.27
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
K honování brzdových válců a vrtání pro písty v intervalu 19-68 mm. Sestava samonastavovacího ohebného hřídele a nástavců umožňuje hladký průběh operace
při všech otáčkách. Honovaný průměr a honovací tlak se nastavují jednoduchým mechanismem s kuželem a pružinou. Lze jej použít s elektrickou nebo pneumatickou
vrtačkou s regulovatelnými otáčkami a rozměrově odpovídá všem sklíčidlům s třemi čelistmi. Dodáváme se sadou jemných kamenů. Celková délka 200 mm.
Pro skladování lze nástavce přitáhnout trojúhelníkovou sponou. K odstranění spony lze použít kleště s dlouhými čelistmi nebo pinzetu. Sponu je třeba zachovat pro další použití. Dodáváme sady náhradních kamenů. Jako řeznou kapalinu použijte brzdovou kapalinu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 200mm |
Délka frézování | 29mm |
Doplňkové funkce | Dodáno s kompletním souborem středně hrubých brusných kamenů |
EAN | 5036140028142 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost | 105g |
Maximální velikost otvoru | 68mm |
MFR Číslo dílu | #0193 |
Minimální velikost otvoru | 19mm |
Obsahuje | Cívkový nástrojový lanyard |
Počet kusů | 1 |
Typ produktu | Honovací válec |
UNSPSC Code | 27140000 |
Zrna | Střední |