Kč1120.00
Bez DPH
Kč1355.20
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Typ s olejovou mlhou. Konstantní průtok oleje a velmi nízký záchytný tlak. Lze plnit pod tlakem. Kovové zásobní nádrže s vysokým objemem. Jednoduchá demontáž nádoby otočením o 90°. Tyto maznice lze užívat buď samostatně nebo ve spojení s jednotkami pro úpravu vzduchu.
Teplotní rozsah: -10°C do 60°C.
Maximální vstupní tlak: 10bar.
Tělo: Technopolymer.
Nádoba: Polykarbonát s chráničem.
Doporučovaný olej: ISO VG32 (Servo Systém 32).
Filtrace: 20µm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140102859 |
ECLASS Code | 21043102 |
Kapacita misky | 46.0cc |
Maximální průtok | 3000L/min |
MFR Číslo dílu | L1462 |
Rozměr závitu | G3/8 |
UNSPSC Code | 27131604 |