noscriptKennedy Manometr 40mm 0-12bar | Cromwell Tools

Kennedy

Manometr 40mm 0-12bar

SKU:

KEN2598240K

Kč232.00

Bez DPH

Kč280.72

s DPH

SKLADEM (31)

    Přehled

    Opatřeny mosazným závitem 1/8” G. Měří tlak v jednotkách PSI a v barech. Mohou být přímo montovány na každou soupravu filtru s regulátorem a maznicí. Dodáváme se dvěma průměry číselnice (40mm a 50mm), vyrobené z houževnatého plastu ABS. Vstupní armatury na zadní straně.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Druh manometru

    Tlak

    EAN

    5036140103153

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál pouzdra

    Plast

    Měření maximálního tlaku

    115 mm / 4-1/2 hüvelyk Szálas tárcsák

    Měření minimálního tlaku

    0 bar

    Přesnost

    ±2,5%

    Průměr číselníku

    40mm

    Rozměr závitu

    G1/8 col

    Umístění připojení meřídla

    Středová zadní strana

    UNSPSC Code

    27131600